Beli band saws di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Cordless Band Saw Portable (Mesin Gergaji Pita Baterai)atribut:
- Battery Type: Lithium-ion
- KRISBOW Mesin Gergaji PitaDeskripsi:Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- KRISBOW Gergaji Pita PortabelDeskripsi:Gunakan gergaji pita portabel untuk mempermudah pekerjaan Anda memotong benda kerja. Gergaji pita merupakan power tool yang menggunakan pisau yang terbuat dari material metal dengan gigi potong berukuran sama sepanjang pisau potong. Alat ini digunakan untuk jenis pemotongan yang berkelanjutan dengan material yang sangat banyak. Lengkapi alat potong Anda dengan gergaji pita portabel persembahan Krisbow sekarang.atribut:
- Motor (W/V/PH): 1100/220/1
- Blade FPM: 0 – 420
- Blade Dimensions (LxWxH) (mm): 1140x12.5x0.6 18T
- Cutting Capacity (mm)/(inch): 127x127/5
- Dimensions (LxWxH) (mm): 550x300x400
- Packing Dimensions (mm): 600x340x440
- Protection Class: II
- Resitance: 0-2.4
- Wipro Band Saw Machine with Lampatribut:
- Color: Silver
- Blade Thickness (mm): 0.3
- Optional Jacklight (V): 12
- Table Titling Range (°): 0 to 45
- Makita Portable Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)Deskripsi:Blades for compact portable band saws are up to 30-9/16" in length and are used to cut metal pipe, strut channel, and threaded rod. They are used on smaller band saws that have a 3" or smaller cutting capacity.atribut:
- UNSPSC: 23172007
- Blade Length (inch): 28 3/4
- Blade Material: Bi-Metal
- Blade Thickness (inch): 0.02
- For Use With Saw Type: Sub-Compact Portable Band Saw
- Material Cut: Cast Steel; Mild Steel; Non Ferrous Steel; Stainless Steel
- Metal Cutting Type: Thin Metal
- Primary Material Application: Metal
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Femi Bandsaw (Gergaji Pita)Deskripsi:TECHNICAL FEATURES- Easy blade tensioning device- Powerful 950 W single phase motor with digital electronic speed regulator “Constant speed” with amperometric limiting device (ART. 783XL)- Two speeds, electronic switch (ART. 782XL).- Anti-reset sa
- Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Deskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8 (Mata Gergaji Pita)Deskripsi:Keensaw Blade terdiri dari kombinasi dua bagian material, yaitu High Speed Steel (HSS) pada ujung gigi dipadukan dengan besi flexible Alloy guna mencapai kelenturan dan daya tahan yang tinggi untuk memotong material.Aplikasi:-Mild steel-Case-hardened steel-Free cutting steel-Heat-treatable steelatribut:
- Teeth Per Inch: 5/8
- Wipro Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)Deskripsi:- Lengths to fit the most common band saw sizes. - High Carbon Steel Material - For Quick Perfect Cutting - Resists heat build up for smoother operation and longer
- METABO BandsawDeskripsi:-High precision and stability for highest cutting quality -Two cutting speeds for various applications and materials -Top and bottom HSS precision three-roller guide of the band saw blade for best cutting results, adjustable without tools -Quiet induction motor, maintenance-free and robust. -Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption -Easy inclination adjustment of the grey cast iron saw table for precise incline cuts thanks to toothed ring guide -Door opening without tools for easy saw blade change -Viewing window for blade clamp indicator for fast control of the blade clamping from outside -Tool-less height adjustment of the saw blade guard -Attachments can be stored in the saw housing -External extraction possible for low-dust working -Radius cutting with circle sawing attachment (accessory)atribut:
- Support Surface (mm): 536x640
- Working Height Without Stand (mm): 925
- Sawing Bench Swivel Range (°): 0-20
- Cutting Height (mm): 280
- Rated Input Power (W): 1900
- NACHI Metal Bandsaw Blade for Contour Machine BA Barmec (Mata Gergaji Pita)Deskripsi:Application for Structural case-hardening Steels, Automatic Steels, Alloy Steels, Temper Steels, Bearing Steels, Spring Steels, Tool Steels.atribut:
- Thickness (mm): 0.65
- Material: SK (Alloy Steel)
- KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal Vertikalatribut:
- Height (mm): 336
- wide (mm): 585
- Table Size (mm): 660x700
- Blade Speed 50Hz (rpm): 1400
- Lenght of Saw Blade (mm): 4430-4520
- Blade Width (mm): 19
- Dimensions (mm): 1350x850x2200
- Electric Welder (kW): 2.4
- Main Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/380/3
- Packing Dimensions (mm): 1470x950x2300
- Table Tilt (°): R-45, L-15
- Type: bandsaw
- BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga band saws Terbaru October 2026
| Makita Cordless Band Saw Portable (Mesin Gergaji Pita Baterai) | Rp15.999.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Pita | Rp17.999.900 |
| KRISBOW Gergaji Pita Portabel | Rp5.199.900 |
| Wipro Band Saw Machine with Lamp | Rp2.799.900 |
| Makita Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita) | Rp319.900 |
| Makita Portable Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita) | Rp479.900 |
| Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp449.000 |
| Femi Bandsaw (Gergaji Pita) | Rp21.999.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai) | Rp2.999.900 |
| BAHCO Bandsaw Blade for Wood Cutting (Mata Gergaji Pita) | Rp339.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101578347-1.jpg)



/hqP105973638-1.jpg)
/l6P109698762-4.jpg)
/P101578446-1.jpg)
/P102947854-1.jpg)
/P101578286-1.jpg)
/86P104082294-1.jpg)
/2zP104586107-1.jpg)
/P101578255-1.jpg)
/b6P103080402-2.jpg)
/3vP105526139-6.jpg)

/h1P101002613-3.jpg)
/8lP101578309-4.jpg)


/6sP101518244-38.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)